Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Eksantrik konnektör için M5 setskur

Eksantrik konnektör için M5 setskur

Ürün no. 0683242014

EAN 4024835159975

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Eksantrik konnektör için M5 setskur

Ürün no. 0683242014

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

19 mm

Matkap deliği derinliği

19 mm

Matkap deliği çapı

5 mm

Diş tipi

Metrik diş

Diş tipi x nominal çap

M5

Nominal çap

5

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Eksantrik konnektör 15

ECCON-15-ZD-(NI)-DRL15MM

Suitable for wood thickness of 19 mm
x 50 ad.
Eksantrik konnektör 22 için sistem orta cıvatası

ECCON-SYSBLT-22-ST-(ZN)-(INTHR-M5X7)

x 50 ad.