Eksantrik konnektör 22 için sistem orta cıvatası
Eksantrik konnektör 22 için sistem orta cıvatası
Ürün no. 0683242082
EAN 4024835159999
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygun olduğu plaka kalınlığı: | 19 mm |
Matkap deliği çapı | 8 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş tipi x nominal çap | M5 |
Nominal çap | 5 mm |
Diş uzunluğu | 7 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!