Eksantrik konnektör 22 için eksanter pimi
Eksantrik konnektör 22 için eksanter pimi
EKSANTER PİMİ 22
Ürün no. 0683242081
EAN 4024835174053
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Matkap deliği derinliği | 13 mm |
Sondaj deliği cıvatası | 8 mm |
Matkap deliği çapı | 8 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş tipi x nominal çap | M6 |
Nominal çap | 6 mm |
Diş uzunluğu | 6 mm |
Delme boyutu | 25 mm |
Tahrik tipi | Yuva |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!