Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Eksantrik konnektör 15

Eksantrik konnektör 15

Ürün no. 0683242000

EAN 4024835159937

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Eksantrik konnektör 15

Ürün no. 0683242000

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Suitable for wood thickness of 19 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

19 mm

Matkap deliği derinliği

14,5 mm

Matkap deliği çapı

15 mm

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Nikel kaplamalı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Eksantrik konnektör 15 için eksanter pimi

ECCON-SYSBLT-15-ST-(ZN)-5X12MM

Bolt with M6 thread for expanding socket
x 50 ad.
Eksantrik konnektör 15 için eksanter pimi

ECCON-SYSBLT-15-ST-(ZN)-(THR-M6X6)

Bolt with M6 thread for expanding socket
x 50 ad.
Eksantrik konnektör 15 için sistem orta cıvatası

ECCON-SYSBLT-15-ST-(ZN)-(INTHR-M5X7)

x 50 ad.
Eksantrik konnektör için M5 setskur

ECCON-THRPIN-DRL5MM-M5X32

x 50 ad.
Genişletme soketi, pirinç M6 dişli eksanter pimi için

GERME KOVANI - PIRINÇ M6

Bağlantı için genişletme lokması
x 100 ad.