Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Eksantrik dairesel zımpara makinesi ETS 125-E

Eks. dairesel zımp. mak. ETS 125-E
EL.DAİRESEL ZIMPARA MAK.(ETS125-E) 320W

Ürün no. 07021280

EAN 4047376942844

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Eksantrik dairesel zımpara makinesi ETS 125-E

Ürün no. 07021280
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
125 mm çapındaki zımpara diskleri için 6 delikli zımpara tabanıyla güçlü ve kullanışlı eksantrik dairesel zımpara makinesi.

Yüksek talaş kaldırma oranı


Eş zamanlı dönme ve salınım hareketi



Entegre toz emme tertibatı


Gerekirse harici toz emme fonksiyonu olmadan da kullanılabilir.



Devir ve salınım sayılarının ayarlanması için ayar tekerleği


Kaplama veya ince boya tabakası gibi hassas malzemeler sorunsuz olarak işlenebilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

320 W

Min./maks. rölanti devri

4200-9200 dev/dk

Min./maks. rölanti dairesel hızı

8400-18400 1/min

Zımpara plakası çapı

125 mm

Salınım çapı

5

Makine ağırlığı

2 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Eksantrik dairesel zımpara makinesi ETS 125-E dahil:
1 x
Zımpara diski Useit® Superpad ahşap

DSPAP-USEIT-P-P120-D125MM

Açıklama:
Izgara boyutu: 120
Dişli ve dişsiz sert ahşap ve yumuşak ahşap, dolgu macunları, plastikler, alçı levhalar, boyalar, katı ve yumuşak boya sistemleri ve mineral malzemeler (yapay taş) için delikli zımpara diski.
Miktar: 1 x
1 x
Zımpara diski Useit® Superpad ahşap

DSPAP-USEIT-P-P150-D125MM

Açıklama:
Izgara boyutu: 150
Dişli ve dişsiz sert ahşap ve yumuşak ahşap, dolgu macunları, plastikler, alçı levhalar, boyalar, katı ve yumuşak boya sistemleri ve mineral malzemeler (yapay taş) için delikli zımpara diski.
Miktar: 1 x
1 x
Zımpara diski Useit® Superpad ahşap

DSPAP-USEIT-P-P80-D125MM

Açıklama:
Izgara boyutu: 80
Dişli ve dişsiz sert ahşap ve yumuşak ahşap, dolgu macunları, plastikler, alçı levhalar, boyalar, katı ve yumuşak boya sistemleri ve mineral malzemeler (yapay taş) için delikli zımpara diski.
Miktar: 1 x
1 x
Toz kaseti

TOZ TUTUCU (ETS125E/ETS150E İÇİN)

Açıklama: ETS 125-E ve ETS 150-E twin eksantrik dairesel zımpara makinesi
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Zımpara tabanı D 125 mm

CIRTLI ZIMP.TABANI(ETS125-E)ORTA D125
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Toz kaseti

TOZ TUTUCU (ETS125E/ETS150E İÇİN)

ETS 125-E ve ETS 150-E twin eksantrik dairesel zımpara makinesi
x 1 ad.
Filtre

TOZ FİLTRESİ (ETS125E/ETS150E İÇİN)

ETS 125-E ve ETS 150-E twin eksantrik dairesel zımpara makinesi