Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Eksanter pimi M6 dişli kam kilit somunu için

M6 dişli için eksanter pimi eksantrik konnektörü
MİNİFİX-ST-BLK-(GWD-M6X8)

Ürün no. 068321001

EAN 4024835736558

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Eksanter pimi M6 dişli kam kilit somunu için

Ürün no. 068321001

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

  • Malzeme: Çelik, kaplamasız

  • Diş: M6 x 8 mm

  • Sıkıştırma ölçüleri: 30,3 mm

  • Tahrik: Yıldız başlı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sondaj deliği cıvatası

8 mm

Diş tipi

Metrik diş

Delme boyutu

34 mm

Tahrik tipi

Yıldız başlı

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Genişletme soketi, pirinç M6 dişli eksanter pimi için

GERME KOVANI - PIRINÇ M6

Bağlantı için genişletme lokması
x 100 ad.
M6 dişli, naylon eks. pimi için dağıtma manşonu

MUF-NALON-BO8MM-(GWD-M6X9)

x 100 ad.