Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ek yeri ve yüzey dolgu macunu, WLF

Ek yeri ve yüzey dolgu macunu, WLF

Ürün no. 089260015

EAN 4038898106111

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ek yeri ve yüzey dolgu macunu, WLF

Ürün no. 089260015
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
Ready-to-use light filler for drywalling and interior finishing with perlite. Complies with EN 15824 and can be sprayed
Kullanım alanı

Yoğunluk

1,15 kg/l

Yapıştırıcı madde

Lateks

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Çözücü

Su

Tane boyutu

0,15 mm

Renk

Açık gri (parlak gri)

Min./maks. kuruma süresi

2 h-3 h

Dolgu macunu

Perlit ve beyaz dolomit mermeri

Min. katı oranı

60 %

pH değeri

9

İçerik

10 l

Kap

Kova

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Kuruma süresi koşulları

1 mm katman kalınlığı başına 20°C'de ve %50 bağıl nem

Alev alabilirlik

Yok (yangını yaymaz ya da beslemez)

Çözücü içermez

Evet

Min. yapıştırıcı dayanımı

1,3 N/mm²

Ek ürünler

P60'dan P240'a zımpara hasırı, art. no. 0585600…; zımpara kağıdı, art. ön kod 0584…

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sıva filesi

FİBER TAKVİYE BANTI 48MMX90M

For filling plasterboard and for bridging holes and cracks
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Zımpara kağıdı, su geçirmez

ALUM.OKSIT SU ZIMPARASI P180

Alüminyum oksit
x 50 ad.
Ağ dokuma tabanlı zımpara

MSHABRCLTH-SHT-SI-P100-115X280

x 25 ad.
Bits uç tutma saplı spatula

SPATULA-AHŞAP SAPLI-150MM

Alçıpan derzlerini doldurmak için idealdir. Yıldız bağlantılı uç, hızlı vidalama için uygundur.
x 1 ad.
Yüzey spatulası, yumuşak sap

SRFSPTLA-A2-SOFT-B170MM

Ideal for smoothing plaster or fillers
x 1 ad.
Yüzey spatulası, yumuşak sap

SRFSPTLA-A2-SOFT-B285MM

Ideal for smoothing plaster or fillers
x 1 ad.
Yüzey spatulası, çift yaprak

YÜZEY SPATULASI 20CM

Blade slightly rounded for shoulder-free putty application
x 1 ad.
Yüzey spatulası, çift yaprak

SRFSPTLA-SST-BEECH-B270MM

Blade slightly rounded for shoulder-free putty application
x 1 ad.
Pamuk örgü eldiven

İŞ GÜVENLİĞİ ELDİVENİ PENYE 8

Hafif montaj işleri için veya alt eldiven olarak ince pamuklu eldiven
x 12 ad.
Pamuk örgü eldiven

ELDİVEN-PAMUKLU-GR10

Hafif montaj işleri için veya alt eldiven olarak ince pamuklu eldiven
x 12 ad.
Pamuk örgü eldiven

PROTGLOV-SPEC-COTTON-SZ12

Hafif montaj işleri için veya alt eldiven olarak ince pamuklu eldiven
x 12 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler