Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Eiskratzer mit Gummilippe bedruckt

Eiskratzer mit Gummilippe bedruckt
EISKRATZ-BEDR-PAKET-GULIPPE-1FBG-100STK

Art.-Nr. 0824964600

EAN 4050642426610

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Eiskratzer mit Gummilippe bedruckt

Art.-Nr. 0824964600

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trapezförmiger Eiskratzer mit langer Wasserabstreiflippe aus Gummi
  • Werbeanbringung: 1-seitiger Aufdruck

  • Auf weißem Untergrund kommen Ihre Hausfarben voll zur Geltung

  • Sehr gutes Kratzergebnis durch lange Kanten

  • Gummilippe ermöglicht rasches Entfernen von Schwitzwasser
Hinweis

Lieferbare Farben der Gummilippe: rot, blau, schwarz. Bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Druckfarben

1-farbig

Werbebreite x Werbehöhe

60 x 55 mm

Werkstoff

Kunststoff

Mindestbestellmenge

1 STK

Mindestbestellmenge Hinweis

VE = 100 Stück, inkl. Drucknebenkosten und Layout

Anzahl Druckseiten

1 STK

Eiskratzer mit Gummilippe bedruckt inklusive:
100 x
Eiskratzer mit Gummilippe bedruckt

EISKRATZ-BEDR-GUMMILIPPE-1FARBIG

Beschreibung:
100 STK 1-farbig
Trapezförmiger Eiskratzer mit langer Wasserabstreiflippe aus Gummi
Menge: 100 x
1 x
Zusatzdruckkosten Promotion

BEDR-FILMERSTELLUNG-PROMOTION-SIEBDRUCK

Beschreibung:
Layouterstellung; Änderung bestehender Film, Neuauftrag; Bedruckt
Menge: 1 x
1 x
Zusatzdruckkosten Promotion

BEDR-DRUCKNEBENKOSTEN-PROMOTION-SIEBDRCK

Beschreibung:
Maschineneinrichtung; Folgeauftrag, Neuauftrag; Bedruckt
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen