Einzelschublade für Werkstattwagen SUPERIOR SUPERIOR 8.8 und 8.8/12.8
Schublade für Werkstattwagen
SL-H243-SCHW-(WRKSTWG-SUPR-8.8)
Art.-Nr. 5584119023
EAN 4068362146466
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 674 x 463 x 243 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Auszugsart | Kugelgelagert, Vollauszug |
Traglast Schublade | 40 kg |
Passend für Werkstattwagen | SUPERIOR 12.8/8.8 |