Einzelrohraufhänger
Kunststoff-Clip Einzelrohr
CLIP-ENZLROHR-M8X1ZO
Art.-Nr. 0868590106
EAN 4099618537776
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montage ohne Werkzeuge
- Die Aufhänger können einfach auf die Gewindestange aufgeclipst werden
- Durch den Ratschenverschluss können die vorisolierten Rohre einfach fixiert werden
Datenblätter(X)
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Anschlussgewinde | M8 |
Durchmesser | 1 in |
Geeignet für Rohrdurchmesser x Dämmdicke | 10 x 9 mm, 3/4 Zoll x 9 mm |
Befestigungsabstand | 1,2 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |