Einzelrohraufhänger
Kunststoff-Clip Einzelrohr
CLIP-ENZLROHR-M8X1 1/8ZO
Art.-Nr. 0868590107
EAN 4099618537738
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montage ohne Werkzeuge
- Die Aufhänger können einfach auf die Gewindestange aufgeclipst werden
- Durch den Ratschenverschluss können die vorisolierten Rohre einfach fixiert werden
Datenblätter(X)
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Anschlussgewinde | M8 |
Durchmesser | 11/8 in |
Geeignet für Rohrdurchmesser x Dämmdicke | 12 x 9 mm, 1/2 Zoll x 9 mm |
Befestigungsabstand | 1,2 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |