Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einzelrohraufhänger

Kunststoff-Clip Einzelrohr
CLIP-ENZLROHR-M8X1 1/4ZO

Art.-Nr. 0868590108

EAN 4099618537783

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einzelrohraufhänger

Art.-Nr. 0868590108

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur einfachen und schnellen Befestigung von vorisolierten Einzelrohren an Gewindestangen M8/M10
  • Montage ohne Werkzeuge

  • Die Aufhänger können einfach auf die Gewindestange aufgeclipst werden

  • Durch den Ratschenverschluss können die vorisolierten Rohre einfach fixiert werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Anschlussgewinde

M8

Durchmesser

11/4 in

Geeignet für Rohrdurchmesser x Dämmdicke

16 x 9 mm, 5/8 Zoll x 9 mm, 6 x 12 mm, 1/4 Zoll x 12 mm

Befestigungsabstand

1,2 m

Temperaturbeständigkeit max.

70 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen