Einzelrohraufhänger
Kunststoff-Clip Einzelrohr
CLIP-ENZLROHR-M10X1 1/4ZO
Art.-Nr. 0868590208
EAN 4099618537646
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montage ohne Werkzeuge
- Die Aufhänger können einfach auf die Gewindestange aufgeclipst werden
- Durch den Ratschenverschluss können die vorisolierten Rohre einfach fixiert werden
Datenblätter(X)
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Anschlussgewinde | M10 |
Durchmesser | 11/4 in |
Geeignet für Rohrdurchmesser x Dämmdicke | 16 x 9 mm, 5/8 Zoll x 9 mm, 6 x 12 mm, 1/4 Zoll x 12 mm |
Befestigungsabstand | 1,2 m |
Temperaturbeständigkeit max. | 70 °C |