Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder
Einzelleitungsdichtung (Seal)
ENZLLTGDI-ROT-(1,7-2,1MM)-D2,9MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Dichtungsdurchmesser (C) | 2,90 mm |
Durchmesser Isolierung min./max. (A) | 1,7-2,1 mm |
Passend für Lochdurchmesser | 4 mm |
Kragendurchmesser (F) | 4,50 mm |
Länge | 7 mm |
Farbe | Rot |