Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder
Einzelleitungsdichtung (Seal)
ENZLLTGDI-BRAUN-(1,9-3,0MM)-D3,4MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Dichtungsdurchmesser (C) | 3,40 mm |
Durchmesser Isolierung min./max. (A) | 1,9-3,0 mm |
Passend für Lochdurchmesser | 5,15 mm |
Kragendurchmesser (F) | 5,65 mm |
Länge | 7,50 mm |
Farbe | Rotbraun |