Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder
Einzelleitungsdichtung (Seal)
ENZLLTGDI-GRAU-(1,2-2,1MM)-D2,6MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Dichtungsdurchmesser (C) | 2,60 mm |
Durchmesser Isolierung min./max. (A) | 1,2-2,1 mm |
Passend für Lochdurchmesser | 3,60 mm |
Kragendurchmesser (F) | 3,90 mm |
Länge | 7,60 mm |
Farbe | Grau |