Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

Einzelleitungsdichtung (Seal)
ENZLLTGDI-BRAUN-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

Art.-Nr. 0558991407
EAN 4046778094205
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
Dichtungsdurchmesser (C)

3,40 mm

Durchmesser Isolierung min./max. (A)

1,9-3,0 mm

Passend für Lochdurchmesser

5,15 mm

Kragendurchmesser (F)

5,65 mm

Länge

7,50 mm

Farbe

Rotbraun

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen