Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Einzelanschluss WC Dusch- und/oder Badewanne (Schwallbrause) Trockenbau - IB-KWA-TB-DN20 Einzelanschluss WC Dusch- und/oder Badewanne (Schwallbrause) Trockenbau - IB-KWA-TB-DN20 Einzelanschluss WC Dusch- und/oder Badewanne (Schwallbrause) Trockenbau - IB-KWA-TB-DN20 Einzelanschluss WC Dusch- und/oder Badewanne (Schwallbrause) Trockenbau - IB-KWA-TB-DN20
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/u3qUAFVd-ro

Einzelanschluss WC Dusch- und/oder Badewanne (Schwallbrause) Trockenbau - IB-KWA-TB-DN20 - 1
Einzelanschluss WC Dusch- und/oder Badewanne (Schwallbrause) Trockenbau - IB-KWA-TB-DN20 - 2
Einzelanschluss WC Dusch- und/oder Badewanne (Schwallbrause) Trockenbau - IB-KWA-TB-DN20 - 3
Einzelanschluss WC Dusch- und/oder Badewanne (Schwallbrause) Trockenbau - IB-KWA-TB-DN20 - 4

Einzelanschluss WC Dusch- und/oder Badewanne (Schwallbrause) Trockenbau

Installationsbox Einzelanschluss WC/DWANN/BWANN TB
IB-KWA-TB-DN20

Art.-Nr. 5275035001

EAN 4052712121999

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einzelanschluss WC Dusch- und/oder Badewanne (Schwallbrause) Trockenbau

Art.-Nr. 5275035001
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
Frei wählbares Rohrsystem. Fertig vorinstallierte Installationsbox zur schnellen Montage und problemlosen Rohrdurchführung.

Für eine millimetergenaue und festsitzende Montage zur optimalen Schalldämmung



Einfache Montage


Schnelle Befestigung ohne Verschraubung



Enorme Zeitersparnis


  • Rohrdurchführungen sind spannungsfrei komplett vormontiert und anschlussfertig

  • Die vergrößerten, erhabenen Wandscheiben erhöhen die Genauigkeit hin zum Wandabschluss

Geprüft bei höchster Maßgenauigkeit


  • Trockenwand kann sofort verschlossen werden


Arbeitserleichternd


  • Unebenheiten bei Fließarbeiten werden verhindert

  • Keine Korrosion

  • Kondenswassersicher


Stabiler Untergrund



Optimale Isolierung


Durch die millimetergenauen Auslassführungen werden die Armaturen geschont.

Hinweis

Bei diesen Artikelnummern erscheint ein „positionsbezogener Text“. Hierfür sind folgende Angaben erforderlich:


Rohrhersteller: z.B. Viega


Rohrtyp: z.B. Raxofix


Ohne diese Angaben ist keine Bearbeitung möglich.


Weitere Rohrausführungen lieferbar

Diese Produkte sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Sie werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

1. Die Trockenbaufirma muss die Boden- und Deckenschiene befestigen. Die senkrechten CW-Profile nur lose in diese Schienen stellen (nicht befestigen).


2. Der Installateur ordnet seine Installationsboxen je nach Ausführungstyp (WT, BW, DW, Spüle oder Waschmaschine) an und bestimmt die entsprechende Montagehöhe. Die Installationsboxen zwischen die zwei CW-Profile einführen, horizontal ausrichten und mittels Befestigungszange durch Vercrimpen befestigen.


3. Zum Abschluss ein senkrechtes CW-Profil am Boden befestigen, damit die Installationsbox nicht mehr verschoben werden kann.

Werkstoff Box

Geschlossenzelliger Polyurethane Schaumstoff

Rohranschluss DN

DN 20

Produktgewicht (per Stück)

355 g

Hersteller Rohrsystem

Frei wählbar

Wasserzulauf

Kaltwasser, Mischwasser

Farbe

Rot

Boxentiefe

50 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Blech-Profilzange

BLZANG-PRFL

Zum Verbinden von Blechprofilen ohne Schrauben und Nieten
x 1 St.
Befestigungszange für Blechprofile

BEFZANG-F.BLPRFL

Zum Verbinden von Blechprofilen
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zusatzposition doppelte Wandscheibe

ZUSAPOS-F.INSTLBOX-(DP-WANDSHB)-DN20

x 1 St.
Waschtischbefestigung

WTBEF-F.TROBAU

Komplett Befestigungs-Satz
x 1 St.
Spritzwasserhülse

SPZWAHUE-F.INSTLBOX

Verhindert den Wassereintritt in die Gipskartonplatte bzw. Wand