Einzelanschlagpunkt zur Verwendung auf Holzsparren
ANSHLGPKT-S-(WO WIRE)
Art.-Nr. 0838906404
EAN 4099618964992
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Multifunktionale, wiederverwendbare Dachsicherung gegen Absturz
- Schnelle und einfache Montage auf Holz
- Zugelassen als Anschlagpunkt für eine Person
- Befestigung mit 2 Edelstahlschrauben
- Zugelassen nach ETA
- Verwendungsnachweise nach abG
- Zusätzlich geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ B für die temporäre Nutzung
Montageanleitung für Anforderungen nach ETA und DIN EN 795:20012 Typ B beachten.
Datenblätter(X)
Zur Sicherung einer Person am Steildach und Flachdach.
Befestigung der Befestigungsmittel im Holzsparren.
Werkstoff | Edelstahl |
Höhe | 500 mm |
Montageart | Zum Einschrauben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |