Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einzelanschlagpunkt zum Einkleben starr 360°

ANSHLGPKT-S-CO396

Art.-Nr. 0838906396

EAN 4062856736751

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einzelanschlagpunkt zum Einkleben starr 360°

Art.-Nr. 0838906396
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
Absturzsicherungssystem zur einfachen und schnellen Befestigung auf Beton mittels der bewährten Würth Dübeltechnik
  • Schnelle und einfache Montage sowie Demontage des Anschlagpunktes

  • Platzsparend
Hinweis
  • Verankerung des Einzelanschlagpunkt in Beton (Mindestanforderung C20/25) mit Würth Injektionssystem WIT VIZ

  • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten (außer Mörtelmasse)

  • Produkt 0838906216, 0838906396 und 0838906397 mit Ankerstange W-VIZ/A4

  • Produkt 0838906215, 0838906398 und 0838906399 mit Innengewindeanker W-VIZ-IG/A4 und M16x45er A4-Sechskantschraube

  • Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
  • Europäisch Technische Bewertung (ETA) 20/0965 für die Produkte 0838906396, 0838906397, 0838906398, 0838906399

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für die Produkte 0838906215, 0838906216

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

  • Der Einzelanschlagpunkt kann für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden

  • Der Einzelanschlagpunkt darf nur mit den dafür vorgesehenen Befestigungsmitteln in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 befestigt werden

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4401

Höhe

80 mm

Farbe

Gelb

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen