Einzelanschlagpunkt zum Einkleben starr 360°
Einzelanschlagpunkt zum Einkleben starr 360°
ANSHLGPKT-S-CO397
Art.-Nr. 0838906397
EAN 4062856736775
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage sowie Demontage des Anschlagpunktes
- Platzsparend
- Verankerung des Einzelanschlagpunkt in Beton (Mindestanforderung C20/25) mit Würth Injektionssystem WIT VIZ
- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten (außer Mörtelmasse)
- Produkt 0838906216, 0838906396 und 0838906397 mit Ankerstange W-VIZ/A4
- Produkt 0838906215, 0838906398 und 0838906399 mit Innengewindeanker W-VIZ-IG/A4
- Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Europäisch Technische Bewertung (ETA) 20/0965 für die Produkte 0838906396, 0838906397, 0838906398, 0838906399
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für die Produkte 0838906215, 0838906216
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
Datenblätter(X)
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Der Einzelanschlagpunkt kann für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden
- Der Einzelanschlagpunkt darf nur mit den dafür vorgesehenen Befestigungsmitteln in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 befestigt werden
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |
Höhe | 80 mm |
Farbe | Grau |