Einzelanschlagpunkt für Stahl zum Einschrauben starr
ANSHLGPKT-S-ST217-W-BAP-TYP47
Art.-Nr. 0838906217
EAN 4062856738755
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage sowie Demontage des Anschlagpunktes
- Platzsparend
- Verankerung des Einzelanschlagpunkt an Metallkonstruktionen mit im Set entahltener Maschinenschraube (Maschinenschraube V4A M16 x 60)
- Befestigungsmaterial (Maschinenschraube V4A M16 x 60) ist im Lieferumfang enthalten
- Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Der Untergrund bedarf einer statischer Bemessung nach Technischen Baubestimmungen
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-692
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
Datenblätter(X)
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Der Einzelanschlagpunkt kann für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden
- Der Einzelanschlagpunkt darf nur mit den dafür vorgesehenen Befestigungsmitteln an Metallmkonstruktionen befestigt werden
Werkstoff | Stahl, einsatzgehärtet |
Geeignet für Untergrund | Stahl |
Höhe | 80 mm |
Farbe | Gelb |