Einzelanschlagpunkt für Seilzugang
Einzelanschlagpunkt für Seilzugang
ANSHLGPKT-S-CO394
Art.-Nr. 0838906394
EAN 4062856812714
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann als Zwischen- oder End-/Eckstütze in Seilsicherungssystemen verwendet werden
- Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
- Schnelle und einfache Montage sowie Demontage des Anschlagpunktes
- Platzsparend
- Produkt ist mit Betonschraube Art.-Nr. 0838906394 und Fixanker Art.-Nr. 0838906395 als Befestigungsmaterial erhältlich
- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
- Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Europäisch Technische Bewertung (ETA) 20/0965
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
- Work-Load-Limit für seilunterstütztes Arbeiten mit 2,7 kN möglich
Datenblätter(X)
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Der Einzelanschlagpunkt kann für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden
- Der Einzelanschlagpunkt/ das Terminal darf nur mit den dafür vorgesehenen Befestigungsmitteln in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 oder auf Stahl befestigt werden
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Höhe | 69 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |