Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einzelanschlagpunkt für Beton mit Fixanker

ANSHLGPKT-S-CO642-16-500

Art.-Nr. 0838906642

EAN 4062856831821

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einzelanschlagpunkt für Beton mit Fixanker

Art.-Nr. 0838906642

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Absturzsicherungssystem zur einfachen und schnellen Befestigung auf Beton mittels Fixanker
  • Kann als Zwischenstütze in Seilsicherungssystemen verwendet werden

  • Ausführung als Version mit 300, 400, 500, 600 oder 800 mm Stablänge lieferbar 

  • Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes

  • Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
Hinweis
  • Verankerung des Einzelanschlagpunkt in Beton (Mindestanforderung C20/25) mit Würth Fixanker W-FAZ Pro/A4 M16

  • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

  • Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-867

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415

  • Ebenso geprüft als Systemstütze nach EN 795 Typ C für Seilsysteme
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet zur Sicherung von max. 4 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

  • Der Einzelanschlagpunkt kann für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden

  • Der Einzelanschlagpunkt darf nur mit den dafür vorgesehenen Befestigungsmitteln in Beton mit der Mindestanforderung C20/25 befestigt werden

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Stablänge

500 mm

Durchmesser

20 mm

Geeignet für Untergrund

Beton

Höhe

505 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen