Einzelanschlagpunkt für Beton zum Einschlagen 360°
Einzelanschlagpunkt f. Beton zum Einschlagen 360°
ANSHLGPKT-S-CO301-16-400
Art.-Nr. 0838906301
EAN 4062856738885
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 360° drehbare Anschlagöse
- Der integrierte Fallindikator macht einen Absturz am Anschlagpunkt sichtbar
- Kann als Zwischenstütze in Seilsicherungssystemen verwendet werden
- Ausführung als Version mit 300, 400, 500, oder 600 mm Stablänge lieferbar
- Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes
- Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
- Verankerung des Einzelanschlagpunkt durch einschlagen in Beton (Mindestanforderung C20/25)
- Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Europäisch Technische Bewertung (ETA) 20/0965
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
Datenblätter(X)
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Der Einzelanschlagpunkt kann für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden
- Der Einzelanschlagpunkt darf nur mit den dafür vorgesehenen Befestigungsmitteln in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 eingeschlagen werden
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4401 |
Stablänge | 400 mm |
Durchmesser | 16 mm |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Höhe | 521 mm |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |