Einzelanschlagpunkt Zwischenstütze rund
Einzelanschlagpunkt Zwischenstütze rund
ANSHLGPKT-S-814-16-700
Art.-Nr. 0838906814
EAN 4065233055049
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann als Zwischenstütze in Seilsicherungssystemen verwendet werden
- Ausführung als Version mit 300, 400, 500, 600 oder 800 mm Stablänge lieferbar
- Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes
- Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Befestigungsmaterial: Betonschraube VE=3 Art.-Nr. 0838906840, ASSY®-Schraube Art.-Nr. 0838906841
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.9-867
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
- Ebenso geprüft als Systemstütze nach EN 795 Typ C für Seilsysteme
Datenblätter(X)
Geeignet zur Sicherung von bis zu 4 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) in Abhängigkeit des Untergrundes. Der Einzelanschlagpunkt kann für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden.
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Stablänge | 700 mm |
Durchmesser | 16 mm |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Höhe | 705 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |