Einzelanschlagpunkt W-EAP 3 - ANSHLGPKT-W-EAP 3- 300MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Einzelanschlagpunkt W-EAP 3 - ANSHLGPKT-W-EAP 3- 300MM - 1

Einzelanschlagpunkt W-EAP 3

Einzelanschlagpunkt W-EAP 3
ANSHLGPKT-W-EAP 3- 300MM

Art.-Nr. 0838912301

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einzelanschlagpunkt W-EAP 3

Art.-Nr. 0838912301

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Absturzsicherungssystem mit integriertem Fallindikator zur einfachen und schnellen Befestigung auf Porenbeton
  • 360° drehbare Anschlagöse

  • Der integrierte Fallindikator macht einen Absturz am Anschlagpunkt sichtbar

  • Ausführung als Version mit 300, 400 oder 500 mm Stablänge lieferbar

  • Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes

  • Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt

  • Kein (Durch-)Bohren des Porenbetonelements und/oder Kontern des Einzelanschlagpunktes zur Montage erforderlich

  • Direkte Befestigung im Porenbeton
Hinweis
  • Der Einzelanschlagpunkt darf nur mit den dafür vorgesehenen Befestigungsmitteln befestigt werden

  • Verankerung des W-EAP 3 auf Porenbeton mit Porenbetonanker PBD M10 x 10-E A4 (Spezielles Setzwerkzeug erforderlich)

  • Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!

  • Die Anschlagöse ist Bestandteil des Befestigungssets
  • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.9-692

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet zur Sicherung von max. 1 Person in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

  • Der Einzelanschlagpunkt kann für wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden

Werkstoff

Edelstahl

Stablänge

300 mm

Durchmesser

20 mm

EN-Norm

795

Typbezeichnung

W-EAP 3

Oberfläche

Blank

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen