Einzelanschlagpunkt W-BAP 1

Einzelanschlagpunkt W-BAP 1
ANSHLGPKT-(W-BAP1)

Art.-Nr. 5937000501

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einzelanschlagpunkt W-BAP 1

Art.-Nr. 5937000501

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einzelanschlagpunkt zur Befestigung in Beton mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.9-692. Befestigung mit Würth Injektionssystem W-VIZ mit Injektionsmörtel WIT-VM 100 und Ankerstange W-VIZ-A/A4 M16 (hef 125) oder W-VIZ-IG/A4 M16x120 (Innengewinde)
  • Platzsparend

  • Sehr gut wahrnehmbar durch gelbe Signalfarbe

  • Preiswerte Alternative zu anderen Anschlagsystemen

  • Schnelle und einfache Montage sowie Demontage des Anschlagpunktes

  • Tragfähigkeit des Befestigungsgrundes muss sichergestellt sein
Hinweis

Montageanleitung und Zulassung der Befestigungsmittel beachten



Der Einzelanschlagpunkt darf nur mit den in der Zulassung enthaltenen Befestigungsmitteln in Beton befestigt werden. Andernfalls erlischt die Zulassung.

Mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.9-692 für Beton und Stahl

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Einzelanschlagpunkt W-BAP 1 ist ein Anschlagpunkt der Klasse A/B nach EN 795



Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen



Der Einzelanschlagpunkt kann zur Absicherung von Personen bei sich wiederholenden Arbeiten wie z. B. Reinigungsarbeiten, Wartungs- und Montagearbeiten, etc. und schwer zugänglichen Bereich mit Absturzgefahr verwendet werden.



Der Einzelanschlagpunkt darf in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 und Stahl befestigt werden

Höhe

80 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Statikmischer FILL & CLEAN

MISCH-DBL-KST-WIT

Für WIT-Kartuschen der Systeme WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150. Mit Reinigungselement
x 10 St.
Statikmischerverlängerung WIT-MV

MISCH-DBL-VERLAENGERUNG-KST-10X200

Verlängerung für den Statikmischer
x 10 St.
Ausblaspumpe

AUSBLASPUMP-GROSS

Für die Bohrlochreinigung "Ausblasen"
x 1 St.
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ

DBL-MOERT-(WIT-VIZ)-KART-330ML

Verbundmörtel für höchste Lasten in Beton (Injektionssysteme W-VIZ) und ermüdungsrelevante Einwirkungen (Injektionsystem W-VIZ dynamic)
Ankerstange W-VIZ-A/A4

DBL-(W-VIZ-A/A4)-A4-30-M16X180

Für Injektionssystem W-VIZ/A4 (Beton). Edelstahl A4
x 10 St.
Maschinenaufnahme SDS-plus Aufnahmeschaft, M6

ZB-MASCHINENAUFNAHME-REINIGBURST-PLUS

Für Beton-Reinigungsbürste und Mauerwerk-Reinigungsbürste
x 1 St.
Verlängerung für Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde M6

ZB-VERLAENGERUNG-REINIGBURST-GWDM6-270

Für Beton-Reinigungsbürste und Mauerwerk-Reinigungsbürste, für große Verankerungstiefen
x 1 St.
Auspresspistole WIT

AUSPRESPIST-DBL-(WIT-330ML)

Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) und Silikon-Kartuschen
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen