Einzelanschlagpunkt Hohlkammerbeton rund
Einzelanschlagpunkt rund Hohlkammerbeton
ANSHLGPKT-S-CA560-16-300
Art.-Nr. 0838906560
EAN 4062856743285
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann als Zwischen- oder End-/Eckstütze (für 20 mm Durchmesser bei weniger als 300 mm über der Abdichtungsebene) in Seilsicherungssystemen verwendet werden
- Ausführung als Version mit 300, 400, 500, 600 oder 800 mm Stablänge lieferbar
- Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes
- Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
- Verankerung des Einzelanschlagpunkt in Spannbeton-Hohlkammerdecken (Mindestanforderung C50/60) mit Würth Betonschraube W-BS A4
- Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
- Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-867
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
- Ebenso geprüft als Systemstütze nach EN 795 Typ C für Seilsysteme
Datenblätter(X)
- Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Der Einzelanschlagpunkt kann für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden
- Der Einzelanschlagpunkt darf nur mit den dafür vorgesehenen Befestigungsmitteln in Spannbeton-Hohlkammerdecken mit der Mindestanforderung C50/60 und einer Spiegeldicke von mind. 40 mm befestigt werden
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Stablänge | 300 mm |
Durchmesser | 16 mm |
Geeignet für Untergrund | Hohlkammerbeton |
Höhe | 305 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |