Einzelanschlagpunkt Eckstütze rund
Einzelanschlagpunkt Eckstütze rund
ANSHLGPKT-S-805-20-800
Art.-Nr. 0838906805
EAN 4065233055223
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann als Zwischen- oder End-/Eckstütze in Seilsicherungssystemen verwendet werden
- Ausführung als Version mit 300, 400, 500, 600 oder 800 mm Stablänge lieferbar
- Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung im Falle eines Absturzes
- Korrosions- und witterungsbeständig: Der Einzelanschlagpunkt ist aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten
- Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!
- Befestigungsmaterial: Betonschraube VE=3 Art.-Nr. 0838906840, ASSY®-Schraube Art.-Nr. 0838906841
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.9-867
- Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ A (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
- Ebenso geprüft als Systemstütze nach EN 795 Typ C für Seilsysteme
Datenblätter(X)
Geeignet zur Sicherung von bis zu vier Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) in Abhängigkeit des Untergrundes. Der Einzelanschlagpunkt kann für sich wiederholende Arbeiten in Bereichen mit Absturzgefahr wie z.B. Wartungs- und Montagearbeiten auf Flachdächern etc. verwendet werden.
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Stablänge | 800 mm |
Durchmesser | 20 mm |
Geeignet für Untergrund | Beton |
Höhe | 805 mm |
Farbe | Edelstahlfarben |
Oberfläche | Edelstahl FINISH |