Einzelanschlagpunkt Auflast Substrat
Einzelanschlagpunkt Auflast Substrat
ANSHLGPKT-AUFLAST-SUBSTRAT-S497
Art.-Nr. 0838906497
EAN 4065746603140
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchdringungsfreier Anschlagpunkt nach DIN EN 795 Typ E oder zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt oder in einem Seilsystem
- Auflast durch Kies-, Sand-, oder Substratschüttung
- Verstärkung des Vlies mit 4 Aluminium-Profilen
- Stützenhöhen 300 – 800 mm
- Im Seilsystem zum Sichern von max. 2 Personen
- Als Einzelanschlagpunkt zum Sichern von max. 1 Person
- Abstand im Seilsystem bis max. 12 m
Für den temporären Einsatz vorgesehen. Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.
DIN EN 795, Typ E
Datenblätter(X)
Einzelanschlagpunkt und Anfangs-, End-oder Eckstütze für auflastgehaltenes temporäres Seilsystem
EN-Norm | 795 |
Werkstoff | Edelstahl / Alu |
Breite | 3 m |
Höhe | 60 cm |
Länge | 3 m |