Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einzelanschlagpunkt Auflast Beton

Einzelanschlagpunkt Auflast Beton
ANSHLGPKT-AUFLAST-BET-ECKSTUETZE-S490

Art.-Nr. 0838906490

EAN 4065746603195

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einzelanschlagpunkt Auflast Beton

Art.-Nr. 0838906490
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
Auflastgehaltener Einzelanschlagpunkt mit Betongewichten
  • Durchdringungsfreier Anschlagpunkt nach DIN EN 795 Typ E oder zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt oder in einem Seilsystem

  • Auflast durch 16 Betonballastgewichte

  • Stützenhöhen 300 – 800 mm

  • Im Seilsystem zum Sichern von max. 2 Personen

  • Als Einzelanschlagpunkt zum Sichern von max. 1 Person

  • Abstand im Seilsystem bis max. 12 m
Hinweis

Für den temporären Einsatz vorgesehen. Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.


Die Betongewichte sind im Lieferumfang enthalten.

DIN EN 795, Typ E

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzelanschlagpunkt und Anfangs-, End- oder Eckstütze für auflastgehaltenes temporäres Seilsystem

EN-Norm

795

Werkstoff

Edelstahl A4 / Kunststoff

Breite

2095 mm

Höhe

500 mm

Länge

1655 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen