Einzelanschlagpunkt Auflast Beton
Einzelanschlagpunkt Auflast Beton
ANSHLGPKT-AUFLAST-BET-ECKSTUETZE-S489
Art.-Nr. 0838906489
EAN 4065746603232
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durchdringungsfreier Anschlagpunkt nach DIN EN 795 Typ E oder zur Verwendung als Einzelanschlagpunkt oder in einem Seilsystem
- Auflast durch 16 Betonballastgewichte
- Stützenhöhen 300 – 800 mm
- Im Seilsystem zum Sichern von max. 2 Personen
- Als Einzelanschlagpunkt zum Sichern von max. 1 Person
- Abstand im Seilsystem bis max. 12 m
Für den temporären Einsatz vorgesehen. Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.
Die Betongewichte sind im Lieferumfang enthalten.
DIN EN 795, Typ E
Datenblätter(X)
Einzelanschlagpunkt und Anfangs-, End- oder Eckstütze für auflastgehaltenes temporäres Seilsystem
EN-Norm | 795 |
Werkstoff | Edelstahl A4 / Kunststoff |
Breite | 2095 mm |
Höhe | 400 mm |
Länge | 1655 mm |