Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
SHTZHNDSHH-NITRIL-EXTRASTARK-(TYP A)-L
Art.-Nr. 0899470419
EAN 4062856214051
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Puderfrei
- Lebensmittelgeprüft
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche
- Im praktischen Einwegspender
Datenblätter(X)
- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie und Gastronomie
- Elektronik- und Computerindustrie
- Labor und Forschung
- Reinigung und Wartung
- Produktschutz und Druckindustrie
Farbe | Blau |
Größe | L |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Puderfrei, Chloriniert |
Normen | ISO 21420:2020, EN 374, EN 388 |
Kategorie | III |
Länge | 300 mm |
Materialstärke | 0,20 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,01 mm |
Ausführung | Extra stark |