Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
SHTZHNDSHH-NITRIL-SCHWARZ-PUDERFREI-S
Art.-Nr. 0899470100
EAN 4053479596853
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Puderfrei
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Im praktischen Einwegspender
Datenblätter(X)
- Laborarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung
- Catering
- Pharma-, Chemie- und Elektroindustrie
- Maler-, Lackier- und Polierarbeiten
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Werkstatttätigkeiten
Farbe | Schwarz |
Größe | S |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Puderfrei, Chloriniert |
Normen | ISO 21420:2020, EN 374 |
Kategorie | III |
Länge | 240 mm |
Materialstärke | 0,1 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,01 mm |