Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
SHTZHNDSHH-NITRIL-BLAU-PUDERFREI-XXL
Art.-Nr. 089947004
EAN 4045989459582
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Puderfrei
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Im praktischen Einwegspender
Datenblätter(X)
- Laborarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung
- Catering
- Pharma-, Chemie- und Elektroindustrie
- Maler-, Lackier- und Polierarbeiten
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Werkstatttätigkeiten
Farbe | Blau |
Größe | XXL |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Puderfrei, Chloriniert |
Normen | ISO 21420:2020, EN 374 |
Kategorie | III |
Länge | 240 mm |
Materialstärke | 0,1 mm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 0,01 mm |