Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einweg-Schlüsselanhänger PP-Hartfolie

Einweg-Schlüsselanhänger PP-Hartfolie
SHSLANHAENG-EINWEG -PP-VIOLETT

Art.-Nr. 0824010016
EAN 4047376883024

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Umweltfreundliche PP-Hartfolie
  • Lieferbar in 6 verschiedenen Farben, ermöglicht übersichtliches und organisiertes Arbeiten in der Werkstatt

  • Einfach und schnell mit Kugelschreiber oder Filzstift beschriftbar
Hinweis

In praktischer Spenderbox.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Violett

Länge

80 mm

Breite

35 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen