Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einweg-Schlaufenschlüsselanhänger

Einweg-Schlüsselanhänger Schlaufe
SHSLANHAENG-EINWEG-SCHLAUFE-GRUEN-1000ST

Art.-Nr. 0824030025

EAN 4058794668544

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einweg-Schlaufenschlüsselanhänger

Art.-Nr. 0824030025

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Preiswerte Schlaufenvariante für die schnelle, einfache Schlüsseletikettierung oder Produktauszeichnung.
  • Lieferbar in 5 verschiedenen Farben

  • Einfache Handhabung

  • Sehr reißfest

  • Einfach und schnell mit nahezu jedem Kugelschreiber oder Filzstift beschriftbar

  • Endlosfaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grün

Länge

160 mm

Breite

12,7 mm

Werkstoff

Vlies/Polyethylenfolie

Lieferumfang

1000 Stück

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einweg-Schlüsselanhänger PP-Hartfolie

SHSLANHAENG-EINWEG -PP-GRAU

Umweltfreundliche PP-Hartfolie
x 100 St.
Einweg-Schlüsselanhänger PP-Hartfolie

SHSLANHAENG-EINWEG -PP-BLAU

Umweltfreundliche PP-Hartfolie
x 100 St.
Einweg-Schlüsselanhänger PP-Hartfolie

SHSLANHAENG-EINWEG -PP-GELB

Umweltfreundliche PP-Hartfolie
x 100 St.
Einweg-Schlüsselanhänger PP-Hartfolie

SHSLANHAENG-EINWEG -PP-ROT

Umweltfreundliche PP-Hartfolie
x 100 St.
Einweg-Schlüsselanhänger PP-Hartfolie

SHSLANHAENG-EINWEG -PP-GRUEN

Umweltfreundliche PP-Hartfolie
x 100 St.
Einweg-Schlüsselanhänger PP-Hartfolie

SHSLANHAENG-EINWEG -PP-VIOLETT

Umweltfreundliche PP-Hartfolie
x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen