Einweg-Schlaufenschlüsselanhänger
Einweg-Schlüsselanhänger Schlaufe
SHSLANHAENG-EINWEG-SCHLAUFE-BLAU-1000STK
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lieferbar in 5 verschiedenen Farben
- Einfache Handhabung
- Sehr reißfest
- Einfach und schnell mit nahezu jedem Kugelschreiber oder Filzstift beschriftbar
- Endlosfaltung
Datenblätter(X)
Farbe | Blau |
Länge | 160 mm |
Breite | 12,7 mm |
Werkstoff | Vlies/Polyethylenfolie |
Lieferumfang | 1000 Stück |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!