Einweg-Hebeband nach DIN 60005
Einweg-Hebeband einlagig
HEBEBA-EINWEG-1500KG-500MM-B48MM
Art.-Nr. 071350 397
EAN 4099618416347
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragende Tragfähigkeit und Stabilität durch eine Bandbreite von 48 mm
- Vielseitig einsetzbar dank des robusten Polyester-Materials
- Einlagiges Design für einfache Handhabung und Flexibilität
- Ungefärbte weiße Farbe, die sich gut in verschiedene Umgebungen einfügt und nicht abfärbt.
- Oberflächen schonend
- Geringes Eigengewicht
Einweg-Hebebänder müssen nach Beendigung des Hebevorgangs fachgerecht entsorgt werden.
Für den Einsaz die Schriften der Berufsgenossenschaften beachten.
Datenblätter(X)
Das Einweg-Hebeband einlagig eignet sich hervorragend zum Heben und Transportieren von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen, wie z.B. Holzbau und Logistik.
Auch zur Fixierung von frischgepflanzten Bäumen geeignet.
Bandbreite | 48 mm |
Nutzlänge | 500 mm |
Farbe | Weiß |
Tragfähigkeit (einfach direkt) | 1500 kg |
Tragfähigkeit (einfach umgelegt) | 3000 kg |
Tragfähigkeit (einfach geschnürt) | 1200 kg |
Werkstoff | PES - Polyester |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |