Einweg-Hebeband

Einweg-Hebeband
HEBEBA-EINWEG-DIN60005-750KG-L600MM

Art.-Nr. 071350 390

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einweg-Hebeband

Art.-Nr. 071350 390

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x50 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Nach DIN 60005

Aus hochfestem Polyester


  • Oberflächen schonend

  • Geringes Eigengewicht


Sehr flexibles Anschlagmittel


  • Für jegliche Lasten

  • Verschiedene Anschlagarten möglich

  • Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu herkömmlichen Anschlagmitteln


Hohe Tragfähigkeit

Hinweis

Einweg-Hebebänder dürfen nur einmalig benutzt werden und sind am Ende der Transportkette zu entsorgen!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einweg-Hebebänder können in einem Temperaturbereich zwischen –40 °C bis +100 °C eingesetzt werden.


Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Einweg-Hebebänder über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen im Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen.

Nutzlänge

0,60 m

Tragfähigkeit (einfach direkt)

750 kg

Tragfähigkeit (einfach umgelegt)

1500 kg

Tragfähigkeit (einfach geschnürt)

600 kg

Werkstoff

PES - Polyester

Bandbreite

48 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C