Einweg Big Bag Standard
Big Bag unbeschichtet offen
BIGBG-90X90X110CM-2000KG
Art.-Nr. 0899801103
EAN 4099618286353
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Großzügiger Stauraum für eine Vielzahl von Materialien und Anwendungen
- Offene Konstruktion ermöglicht einfaches Befüllen und Entleeren
- Ideal für den Transport und die Lagerung von Schüttgütern, Bauabfällen oder Gartenmaterialien
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen wie Bauwesen, Landwirtschaft und Industrie
- Sicherheitsfaktor SF: 5:1
Datenblätter(X)
Der Einweg Big Bag Standard eignet sich hervorragend für den Transport und die Lagerung von Schüttgütern, Baustoffen, landwirtschaftlichen Produkten sowie Abfällen im Bauwesen, in der Landwirtschaft und in der Industrie.
Länge | 90 cm |
Breite | 90 cm |
Höhe | 110 cm |
Inhalt | 0,89 m³ |
Werkstoff | Polypropylengewebe |
Ausführung | Unbeschichtet, Oben offen, Mit 4 Schlaufen oben |
Traglast | 2000 kg |
Sicherheitsfaktor | 5:1 |