Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einweg Big Bag Standard

Big Bag unbeschichtet offen
BIGBG-90X90X110CM-1000KG

Art.-Nr. 0899801100

EAN 4099618286339

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einweg Big Bag Standard

Art.-Nr. 0899801100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Big Bag aus robustem Polypropylengewebe bietet großzügigen Stauraum mit einer offenen Konstruktion für vielseitige Anwendungen
  • Großzügiger Stauraum für eine Vielzahl von Materialien und Anwendungen

  • Offene Konstruktion ermöglicht einfaches Befüllen und Entleeren

  • Ideal für den Transport und die Lagerung von Schüttgütern, Bauabfällen oder Gartenmaterialien

  • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen wie Bauwesen, Landwirtschaft und Industrie

  • Sicherheitsfaktor SF: 5:1
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Einweg Big Bag Standard eignet sich hervorragend für den Transport und die Lagerung von Schüttgütern, Baustoffen, landwirtschaftlichen Produkten sowie Abfällen im Bauwesen, in der Landwirtschaft und in der Industrie.

Länge

90 cm

Breite

90 cm

Höhe

110 cm

Inhalt

0,89 m³

Werkstoff

Polypropylengewebe

Ausführung

Unbeschichtet, Oben offen, Mit 4 Schlaufen oben

Traglast

1000 kg

Sicherheitsfaktor

5:1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen