Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einwandige Zarge Integra H85

Einwandiges Zargensys Integra Standard-Schubkasten
ZARGSYS-INTEGRA-R9010-H85MM-NL550MM
INTEGRA

Art.-Nr. F084074968

EAN 4048539285389

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einwandige Zarge Integra H85

Art.-Nr. F084074968
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
Standard-Schubkasten
  • Selbstschließend

  • Einbaubreite: 31 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge

550 mm

Auszugsart

Teilauszug

Höhe

85 mm

Traglast

30 kg

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Werkstoff

Stahl

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Frontbefestigung Integra Click-on

FRONTBEF-INTEGRA-(CLICK-ON)-EINPRDBL-L

Mit Einpressdübel ∅ 10 x 12,5 mm für Zargenhöhe H85/ H117/ H149
Frontbefestigung Integra Click-on

FRONTBEF-INTEGRA-(CLICK-ON)-EINPRDBL-R

Mit Einpressdübel ∅ 10 x 12,5 mm für Zargenhöhe H85/ H117/ H149
Frontbefestigung Integra Slide-on

FRONTBEF-F.INTEGRA-ANSHRB-R

Zum Anschrauben bei Zargenhöhe H85/ H117/ H149
Frontbefestigung Click-on

FRONTBEF-F.INTEGRA-(CLICK-ON)-ANSHRB-L

Zum Anschrauben bei Zargenhöhe H85/ H117/ H149
Frontbefestigung Click-on

FRONTBEF-F.INTEGRA-(CLICK-ON)-ANSHRB-R

Zum Anschrauben bei Zargenhöhe H85/ H117/ H149