Einwandige Zarge Integra H53
Einwandiges Zargensys Integra niederer Schubkasten
ZARGSYS-INTEGRA-R9010-H53MM-NL500MM
GRASS
INTEGRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbaubreite: 31 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Nennlänge | 500 mm |
Auszugsart | Teilauszug |
Höhe | 53 mm |
Traglast | 30 kg |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!