Einwandige Zarge Integra H117

Einwandiges Zargsys Integra hoher Schubkasten 117
ZARGSYS-INTEGRA-R9010-H117MM-NL550MM
GRASS
INTEGRA

Art.-Nr. F084075137

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einwandige Zarge Integra H117

Art.-Nr. F084075137
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
Halbhoher Schubkasten
  • Selbstschließend

  • Einbaubreite: 31 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennlänge

550 mm

Auszugsart

Teilauszug

Höhe

117 mm

Traglast

30 kg

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Werkstoff

Stahl

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe Integra

ZB-ABDEKA-INTEGRA-CLIP/PLUS

GRASS
Für Frontbefestigung Click-on und Slide-on bei Zargenhöhe H85/ H117/ H149
x 20 St.
Frontbefestigung Integra Slide-on

ZB-FRONTBEF-INTEGRA-EINPRDBL-L

GRASS
Mit Einpressdübel für Zargenhöhe H85/ H117/ H149
x 250 St.
Frontbefestigung Integra Click-on

ZB-FRONTBEF-INTEGRA-EINPRDBL-L

GRASS
Mit Einpressdübel ∅ 10 x 12,5 mm für Zargenhöhe H85/ H117/ H149
Frontbefestigung Integra Click-on

ZB-FRONTBEF-INTEGRA-EINPRDBL-R

GRASS
Mit Einpressdübel ∅ 10 x 12,5 mm für Zargenhöhe H85/ H117/ H149
Frontbefestigung Integra Slide-on

ZB-FRONTBEF-INTEGRA-ANSHRB-L

GRASS
Zum Anschrauben bei Zargenhöhe H85/ H117/ H149
Frontbefestigung Integra Slide-on

ZB-FRONTBEF-INTEGRA-ANSHRB-R

GRASS
Zum Anschrauben bei Zargenhöhe H85/ H117/ H149
Frontbefestigung Click-on

ZB-FRONTBEF-INTEGRA-ANSHRB-L

GRASS
Zum Anschrauben bei Zargenhöhe H85/ H117/ H149
Frontbefestigung Click-on

ZB-FRONTBEF-INTEGRA-ANSHRB-R

GRASS
Zum Anschrauben bei Zargenhöhe H85/ H117/ H149