Einwandige Zarge Integra H117
Einwandiges Zargsys Integra hoher Schubkasten 117
ZARGSYS-INTEGRA-R9010-H117MM-NL350MM
GRASS
INTEGRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstschließend
- Einbaubreite: 31 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennlänge | 350 mm |
Auszugsart | Teilauszug |
Höhe | 117 mm |
Traglast | 30 kg |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!