Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einteilungssortiment mit System-Boxen für Systemmaß 8.8

System-Einteilungssortiment 8.8 System-Boxen
BOXSORT-SLSHRNK8.8-12FACH-H114

Art.-Nr. 5583241023

EAN 4065746482943

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einteilungssortiment mit System-Boxen für Systemmaß 8.8

Art.-Nr. 5583241023

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

System-Box aus Kunststoff zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
  • Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen

  • Die Einteilungssortimente können durch einheitliche Systemmaße in allen Schubladen im jeweiligen Systemmaß verwendet werden.

  • System-Box aus hochwertigem ABS Kunststoff zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.

  • Die Anordnung der System-Boxen kann individuell innerhalb der Schublade verändert werden.

  • Die Beschriftungsmöglichkeit mit Stick&Go Etiketten und der Einsatz von Trennelementen gewährleisten Übersicht und schnellen Zugriff und somit hohe Effizienz in der Kleinteilelagerung.

  • Durch das Systemmaß können in den Schubladen die System-Boxen mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie den Fachschienen und -teiler kombiniert und mit der System-Silikonmatte ergänzt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

8.8

Anzahl Boxen

12 STK

Farbe

Rot

Schubladen-Kastenhöhe

114 mm

Werkstoff

ABS

Einteilungssortiment mit System-Boxen für Systemmaß 8.8 inklusive:
8 x
System-Box

SYSBOX-2.2.2.-ROT

Beschreibung:
2.2.2
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 8 x
4 x
System-Box

SYSBOX-2.4.2.-ROT

Beschreibung:
2.4.2
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 4 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen