Einteilungssortiment mit Fachschienen und Fachteiler für Systemmaß 8.8
EINTLNGSORT-FACHSHN-SL8.8-8FACH-H60
Art.-Nr. 5583241001
EAN 4065746482639
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Einteilungssortimente können durch einheitliche Systemmaße in allen Schubladen im jeweiligen Systemmaß verwendet werden.
- In zwei Höhen verfügbar. Passend für Kastenhöhe 60 mm für die Blendenhöhen 90 und 120 mm und für Kastenhöhe 114 mm für die Blendenhöhe ab 150 mm.
- Die Fachschienen und Fachteiler können mit Kunststoffhalter einfach befestigt und jederzeit verändert oder erweitert werden. Die Fachschienen können zusätzlich im vorgelochten Schubladenkastenboden verschraubt werden.
- Durch das Systemmaß können in den Schubladen die Fachschienen und -teiler mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt kombiniert und Anti-Rutschmatten ergänzt werden
Datenblätter(X)
Systemmaß | 8.8 |
Anzahl Fächer | 8 STK |
Schubladen-Kastenhöhe | 60 mm |
Breite (Innenmaß-Schublade) | 463 mm |
Tiefe (Innenmaß-Schublade) | 670 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!