Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Einteilungssortiment mit Fachschienen und Fachteiler für Systemmaß 12.6

EINTLNGSORT-FACHSHN-SL12.6-7FACH-H114

Art.-Nr. 5583242002

EAN 4065746481632

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Einteilungssortiment mit Fachschienen und Fachteiler für Systemmaß 12.6

Art.-Nr. 5583242002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur praxisgerechten und flexiblen Unterteilung der Schubladen, passend abgestimmt auf das jeweilige Schubladenmaß.
  • Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen

  • Die Einteilungssortimente können durch einheitliche Systemmaße in allen Schubladen im jeweiligen Systemmaß verwendet werden.

  • In zwei Höhen verfügbar. Passend für Kastenhöhe 60 mm für die Blendenhöhen 90 und 120 mm und für Kastenhöhe 114 mm für die Blendenhöhe ab 150 mm.

  • Die Fachschienen und Fachteiler können mit Kunststoffhalter einfach befestigt und jederzeit verändert oder erweitert werden. Die Fachschienen können zusätzlich im vorgelochten Schubladenkastenboden verschraubt werden.

  • Durch das Systemmaß können in den Schubladen die Fachschienen und -teiler mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY® System-Welt kombiniert und Anti-Rutschmatten ergänzt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

12.6

Anzahl Fächer

7 STK

Schubladen-Kastenhöhe

114 mm

Breite (Innenmaß-Schublade)

694 mm

Tiefe (Innenmaß-Schublade)

503 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachschienen für System-Schubladen

ENZLELEM-FACHSCHIENE-SL-SET-X.6-H114

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur flexiblen Unterteilung der Schubladen in der Tiefe, passend abgestimmt auf das Innenmaß der jeweiligen Schubladentiefe.
x 1 St.
Fachteiler für System-Schubladen

ENZLELEM-FACHTEILER-SL-SET-2.X-H114

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur flexiblen Unterteilung der Schubladen in der Breite, passend abgestimmt auf das Innenmaß der jeweiligen Schubladenbreite.
x 1 St.
Fachteiler für System-Schubladen

ENZLELEM-FACHTEILER-SL-SET-3.X-H114

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur flexiblen Unterteilung der Schubladen in der Breite, passend abgestimmt auf das Innenmaß der jeweiligen Schubladenbreite.
x 1 St.
Fachteiler für System-Schubladen

ENZLELEM-FACHTEILER-SL-SET-4.X-H114

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur flexiblen Unterteilung der Schubladen in der Breite, passend abgestimmt auf das Innenmaß der jeweiligen Schubladenbreite.
x 1 St.
Fachteiler für System-Schubladen

ENZLELEM-FACHTEILER-SL-SET-5.X-H114

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur flexiblen Unterteilung der Schubladen in der Breite, passend abgestimmt auf das Innenmaß der jeweiligen Schubladenbreite.
x 1 St.
Fachteiler für System-Schubladen

ENZLELEM-FACHTEILER-SL-SET-6.X-H114

Trennelemente aus verzinktem Stahlblech zur flexiblen Unterteilung der Schubladen in der Breite, passend abgestimmt auf das Innenmaß der jeweiligen Schubladenbreite.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen